Daltă pentru electrician 250/10 mm

Cod articol: 743010 250/10
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lăţimea lamei 12 mm
⌀ cozii 10 mm
Material Aliaj special crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 743010 250/10
EAN / GTIN 7610733283200
Număr producător PB 820.HG 3

Descriere

Execuţie:

Din oţel octogonal, cu protecţie pentru mâini. Complet călit şi revenit. Este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Calitate specială, adică duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.