Disc de rectificat cu scule CNC STARTEC-XP-P 75x10x20 mm U-X 10-10 D54

Cod articol: 742939
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 742939
EAN / GTIN 9003177429392
Număr producător 742939
L-Număr L50140 1136

Descriere

Descriere:

Cu acest disc diamantat rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Seturi de discuri de rectificare pentru prelucrare completă în gama de granule diamantate D64 - D46. Important: Ar trebui să fie utilizat numai în măcinarea profundă. O potrivire perfectă între dimensiunea, concentrația și legarea boabelor asigură o durată de viață extrem de lungă și precizia profilului.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Specificație : 10 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 10 x 20 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a marginilor de vârf
  • O viață de serviciu foarte lungă
  • Retenție ridicată a marginilor

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare al tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături