Racla pentru sticlă L.165 mm L.40 mm

Cod articol: 74270005
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
    Tip produs Răzuitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74270005
    EAN / GTIN 4018754085354
    Număr producător 74270005
    L-Număr L60010 62

    Descriere

    Descriere:

    • Utilizat pentru a îndepărta reziduurile adezive și autocolantele de pe discuri
    • Cu lamă înlocuibilă cu o grosime de 0,3 mm și capac de protecție

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 165 mm
    • Greutate: 85 g
    • Lățime mm (b): 40 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături