Daltă de cioplit pietre, plată 1000 mm

Cod articol: 742500 1000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 1.000 mm
    Lăţimea lamei 34 mm
    ⌀ cozii 22 mm
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 742500 1000
    EAN / GTIN 4049002007989
    Număr producător R352 1000 2

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel octogonal, călit şi revenit. Tăiş călit uniform; este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii.

    Standard:

    DIN 7254 (plat)
    Siguranţă verificată conform DIN 7255.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit cu vopsea pulbere, culoare roşie.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături