Etalon de precizie nr.11095/13

Cod articol: 74240001
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
Tip produs Cheie pentru supape

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74240001
EAN / GTIN 4018754045549
Număr producător 74240001
L-Număr L60010 2202

Descriere

Descriere:

  • Lamele sunt fabricate din oțel cu arc călit și au o formă conică a lamei
  • Capacul este placat cu nichel și poate fi blocat cu un șurub de blocare
  • Grosimea feerlor are o toleranță scăzută în conformitate cu T2

Caracteristică:

  • Număr de lame: 13
  • Grosimea lamei: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
  • Lungime [mm): 100 mm
  • Nr.: 11095/13
  • Greutate: 62 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături