Descriere:
Discurile de lustruire PREMIUM POLONEZE oferă rezultate de primă clasă pe o gamă largă de materiale. Aceste discuri din pâslă sunt prevăzute cu lamele extrem de flexibile, care împiedică decolorarea nedorită a piesei de prelucrat. Pentru un finisaj perfect al oglinzii pe oțel, oțel inoxidabil, plastic, aluminiu și alte materiale.
Caracteristică:
- Formă: 28PWA FIN-POLISH
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, lemn, plastic / PVC, Gelcoat, compozite, turnare
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SHF
- Dimensiune (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 3
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Distribuție optimă a căldurii și măcinare la rece datorită aripioarelor foarte flexibile
- Măcinarea la rece previne decolorarea nedorită
Aplicaţie:
- Pentru lustruirea diferitelor materiale
Recomandare:
- Combinație cu pastă abrazivă Tyrolite pentru o strălucire perfectă a oglinzii
- Viteză max. Observați viteza
- 115mm - 1 800 rpm 125mm - 1 500 rpm
Caracteristici speciale:
- Ideal pentru oțel, oțel inoxidabil, plastic, aluminiu și alte materiale
- Fără decolorare nedorită