Disc lamelar COMBI 125x22,23mm 27 cu manivelă 120 oțel/inox

Cod articol: 742168
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 742168
EAN / GTIN 9003177421686
Număr producător 742168
L-Număr L50140 193

Descriere

Descriere:

Discul PREMIUM COMBI poate fi folosit atât pentru îndepărtarea materialului, cât și pentru finisarea diferitelor suprafețe. Acest lucru este posibil datorită combinației unice a liniilor de șlefuire tradiționale cu material de şlefuit. În calitate de utilizator, beneficiați de un proces de prelucrare rapid, de înaltă calitate, fără a schimba discul.

Caracteristică:

  • Formă: 27 LAMELLER
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 120-M
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Combinația de linii de șlefuire și nețesute permite îndepărtarea materialului și finisarea suprafețelor în același timp și astfel se poate obține un rezultat optim
  • Durată lungă de viață
  • Special conceput pentru a obține rezultate bune la polizoare unghiulare nereglabile la viteze mari (max. 80 m/s)

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea materialelor și a suprafețelor de finisare pe diferite clase de oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 120 pentru lucrări fine
  • polizor unghiular reglabil pentru cele mai bune rezultate

Caracteristici speciale:
  • Ideal pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Perfect pentru finisare
  • Durată lungă de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături