Descriere:
Discul PREMIUM COMBI poate fi folosit atât pentru îndepărtarea materialului, cât și pentru finisarea diferitelor suprafețe. Acest lucru este posibil datorită combinației unice a liniilor de șlefuire tradiționale cu material de şlefuit. În calitate de utilizator, beneficiați de un proces de prelucrare rapid, de înaltă calitate, fără a schimba discul.
Caracteristică:
- Formă: 27 LAMELLER
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 120-M
- Dimensiune (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 120
- Vs /max: 50 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Combinația de linii de șlefuire și nețesute permite îndepărtarea materialului și finisarea suprafețelor în același timp și astfel se poate obține un rezultat optim
- Durată lungă de viață
- Special conceput pentru a obține rezultate bune la polizoare unghiulare nereglabile la viteze mari (max. 80 m/s)
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea materialelor și a suprafețelor de finisare pe diferite clase de oțel și oțel inoxidabil
Recomandare:
- Granule de dimensiune 120 pentru lucrări fine
- polizor unghiular reglabil pentru cele mai bune rezultate
Caracteristici speciale:
- Ideal pentru oțel și oțel inoxidabil
- Perfect pentru finisare
- Durată lungă de viață