Sandale de protecție pentru femei HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P, mărime 38

Cod articol: 741531-38
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 38
Culoarea negru / roșu
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 741531-38
EAN / GTIN 4030839394663
Număr producător 741531-38
L-Număr L00790 4596

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/textil
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO Lady Y negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă din Infinergy® by BASF