Clește pentru segmente de piston mărimea 1 1) pentru segmente de piston 50-100 mm

Cod articol: 74152001
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74152001
    EAN / GTIN 4018754045327
    Număr producător 74152001
    L-Număr L60010 980

    Descriere

    Descriere:

    • Utilizat pentru instalarea și demontarea segmenților de piston
    • placat cu nichel strălucitor
    1) Fiat nr. A 60 182 (tipul 126, 127, 133, 850T)
  • 2) cu suport de prismă, pentru împrăștierea ușoară și sigură a inelelor pistonului
  • Caracteristică:

    • pentru inele de piston (mm): 50-100 mm
    • Gr.: 1 1)
    • Înălțime mm (h): 18 mm
    • Lungime [mm): 200 mm
    • Greutate: 245 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături