Disc de ascuțit pentru ferăstrău 140x3,2x12 mm forma 1F 88A54K5AV217

Cod articol: 740908
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 740908
EAN / GTIN 9003177409080
Număr producător 740908
L-Număr L50140 1677

Descriere

Descriere:

Cu acest disc, obțineți un produs precis care crește de mai multe ori durata de viață a motoferăstraielor. Raza profilului acestui produs corespunde jumătății lățimii discului și este perfect adaptată razei bazei dintelui. Veți primi acest instrument cu profil de margine 1F în diametru de 140 mm potrivit pentru măcinare uscată.

Caracteristică:

  • Formă: 1 F.
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 88A 54 K5A V217
  • Dimensiune (D x D x H): 140 x 3,2 x 12 mm
  • Diametru: 140 mm
  • Grosime: 3,2 mm
  • Orificiu: 12 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Măcinare precisă
  • Selectabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea ferăstraielor cu lanț din oțel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături