Scule de rectificat pentru ascuțitoare automate de ferăstrău 150 x 6 x 38 mm SA 80 J5 VN-M OD /63

Cod articol: 740907
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 740907
EAN / GTIN 9003177409073
Număr producător 740907

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificație : SA 80 J5 VN-M OD /63
  • Dimensiune (D x D x H): 150 x 6 x 38 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 38 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături