Daltă lată, Lungimea totală: 300mm

Cod articol: 740900 300
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 300 mm
Lăţimea lamei 28 mm
Greutate 667 g
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 740900 300
EAN / GTIN 7610733086856
Număr producător 800.28-300

Descriere

Execuţie:

Din oţel oval aplatizat, călit şi revenit. Tăiş călit uniform; este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii.
Calitate specială, duritate maximă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, roşu acoperit cu vopsea pulbere.