Șfic de forță cu manşoane multicomponent vopsit negru 200 mm

Cod articol: 74 22 200
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74 22 200
    EAN / GTIN 4003773051831
    Număr producător 74 22 200
    L-Număr L70010 760

    Descriere

    Descriere:

    • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
    • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
    • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,2mm
    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
    • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,5 mm
    • negru fosfatat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare