Șfic de forță acoperite cu plastic vopsit negru 250 mm

Cod articol: 74 21 250
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74 21 250
EAN / GTIN 4003773045021
Număr producător 74 21 250
L-Număr L70010 1388

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3,5 mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,0 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare