Șfic de forță izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii cromat 250 mm

Cod articol: 74 06 250 T
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74 06 250 T
EAN / GTIN 4003773081500
Număr producător 74 06 250 T
L-Număr L70010 1783

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
  • Clește cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3,5 mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,0 mm
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • Testat VDE: da
  • cromat
  • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE; cu un ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare

Standard:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900