Șfic de forță cu manşoane multicomponent vopsit negru 250 mm

Cod articol: 74 02 250
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74 02 250
EAN / GTIN 4003773042402
Număr producător 74 02 250
L-Număr L70010 825

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3,5 mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,0 mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare