Șfic de forță cu manşoane multicomponent vopsit negru 200 mm

Cod articol: 74 02 200
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 74 02 200
EAN / GTIN 4003773040309
Număr producător 74 02 200
L-Număr L70010 780
Producător KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,2mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,5 mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare