FSM-C lamă de tăiat rosturi 350x3,9x35 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 739750
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 739750
    EAN / GTIN 9003177397509
    Număr producător 739750

    Descriere

    Caracteristică:

    • Formă: C77W 50088C DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
    • Adecvarea materialului: Beton
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
    • Dimensiune (D x D x H): 350 x 3,9 x 35 mm
    • Diametru: 350 mm
    • Grosime: 3,9 mm
    • Orificiu: 35 mm
    • Dimensiunea boabelor: 38
    • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

    Avantaj:

    • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
    • Durată de viață foarte lungă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături