Foarfecă de tăiat grătare şi materiale plate 840 mm

Cod articol: 738000 840
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 840 mm
pentru oţel plat până la 20 HRC 40×4 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Număr producător 87480010

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat cu transmisie, piesă intermediară forjată în matriţă, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare, braţe tubulare vopsite, cu mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Tăierea barelor late din grătare de la o lărgime a ochiului de 30×30 mm.

Material:

Cap din aliaj superior de oţel, forjat în matriţă, călit şi cu tăişuri călite inductiv.

Piese de schimb:

Cap cuţit de schimb Cod 738010.