{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bare singulare până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 | 11 mm | |
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Pentru bare singulare până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Pentru bare duble până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 737210 950 | |
EAN / GTIN | 4005887003003 | |
Număr producător | 87985135 |