Disc de sprijin pentru rectificare 200x20x20 mm forma 1 C80J5V15

Cod articol: 7348
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7348
EAN / GTIN 9003170073486
Număr producător 7348
L-Număr L50140 320

Descriere

Descriere:

La ascuțirea sculelor din carbură solidă sau cu vârf de carbură, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei speciale a boabelor, veți obține rezultate bune chiar și pe piesele foarte dure. Acest disc poate fi utilizat, de asemenea, în plus față de fontă. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: carbură
  • Specificație : C 80 J5 V15
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 20 x 20 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Tăiere liberă
  • Dimensiune optimizată a boabelor
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea uneltelor cu vârf de carbură sau carbură solidă și pentru prelucrarea pieselor din fontă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături