Cap de schimb complet cu şuruburi 610 mm

Cod articol: 733350 610
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu ultraperformant

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de 9 mm
Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de 8 mm
Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de 7 mm
Material Oţel crom-vanadiu ultraperformant
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 733350 610
EAN / GTIN 4003773066811
Număr producător 71 79 610

Descriere

Material:

Cuţit din oţel ultraperformant crom-vanadiu, tăişuri călite suplimentar inductiv (cca. 62 HRC).

Adaptat pentru:

Cleşte de tăiat bolţuri Cod 733300.