{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 610 mm | |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 9 mm | |
Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de | 8 mm | |
Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de | 7 mm | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 733000 610 | |
EAN / GTIN | 4005887367303 | |
Număr producător | 87437005 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte de tăiat bolţuri cu cuţite îndoite, Lungimea totală: 610mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
93,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 610 mm | 600 mm |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |