{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 15 mm | |
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 732040 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166913 | |
Număr producător | 732040 900 |