Cleşte mic de tăiat bolţuri 390 mm

Cod articol: 731900 390
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 390 mm
Pentru bare singulare până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 7 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 5 mm
Pentru bare singulare până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 4 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Număr producător 87433020

Descriere

Execuţie:

Cuţit de înaltă precizie pentru un consum de efort la separare cu până la 25% mai mic. Model mic, foarte uşor de mânuit, cu mânere optimizate ergonomic izolate cu material plastic.

Material:

Cuţit din oţel special crom-vanadiu, călit performant.