Cleşte compact de tăiat bolţuri CoBolt® cu degajare a tăişului 160 mm

Cod articol: 731752 160
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Pentru sârmă de oţel moale până la ⌀ de 5,3 mm
Pentru sârmă de oţel cu duritate medie până la ⌀ de 4,4 mm
Pentru coardă pian până la ⌀ de 3 mm
Tăiş călit
Mâner îmbrăcate în plastic
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatat negru
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Număr producător 71 31 160

Descriere

Execuţie:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obţine un randament de tăiere ridicat la un consum de energie relativ redus. Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC).
Cleşte fosfatat negru, mânere cu manşoane din material plastic, tăişuri cu degajare.

Aplicaţie:

Pentru sârme cu rezistenţă la întindere de până la 2000 N/mm2.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.