{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Pentru sârmă de oţel moale până la ⌀ de | 6 mm | |
Pentru sârmă de oţel cu duritate medie până la ⌀ de | 5,2 mm | |
Pentru coardă pian până la ⌀ de | 3,6 mm | |
Denumirea producătorului | CoBolt® | |
Tăiş | călit | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 731740 200 | |
EAN / GTIN | 4003773047056 | |
Număr producător | 71 02 200 |