Cleşte pentru cabluri metalice cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 731560 160
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Pentru ⌀ cabluri de sârmă/ oţel rotund moale 6 mm
Pentru ⌀ cablului metalic (maxim 1960 N/mm2) 4 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731560 160
EAN / GTIN 4003773082354
Număr producător 95 62 160

Descriere

Execuţie:

Formă rezistentă, integrală din oţel forjat în matriţă. Cu articulaţie înşurubată şi arc de deschidere. Duritate tăiş 64 HRC. Braţ cu înveliş uşor din PVC.
Cu manşoane de prindere din mai multe componente.

Aplicaţie:

pentru tăierea cablurilor metalice, a cablurilor cu mai multe conductoare, etc.

Material:

Oţel special crom-vanadiu, călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.