Cleşti pentru cabluri metalice 190 mm

Cod articol: 731500 190
La cerere
În stoc
647 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Pentru ⌀ cabluri de sârmă/ oţel rotund moale 8 mm
Pentru ⌀ cablului metalic (maxim 1600 N/mm2) 5 mm
Pentru ⌀ oţel rotund (maxim 1200 N/mm2) 4 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Număr producător 731500 190

Descriere

Execuţie:

Formă rezistentă, integrală din oţel forjat în matriţă. Cu articulaţie înşurubată şi arc de deschidere. Duritate tăiş 64 HRC. Braţ cu înveliş uşor din PVC.

Aplicaţie:

pentru tăierea cablurilor metalice, a cablurilor cu mai multe conductoare, etc.

Material:

Oţel special crom-vanadiu, călit în ulei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături