Foarfecă pentru cabluri cu clichet, cu braţe telescopice, lungimea totală: 630mm

Cod articol: 731230 630
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ conductori multipli 60 mm
Pentru conductori singulari din cupru/ aluminiu 740 / 800 mm2
Lungimea totală 630 mm
Material Cuţit: Oţel special pentru scule de calitate superioară, călit în ulei
Latură Ţeavă de aluminiu ovală, foarte rezistentă
Greutate 3.820 g
Funcţie clichet da
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Număr producător 95 32 060

Descriere

Execuţie:

Tăiere cu efort redus datorită raporturilor optime de transmisie şi braţelor telescopice. Scula poate fi deschisă în orice poziţie de tăiere. Lungimea braţului este reglabilă în mai multe trepte.
Extensibil de la 600 până la 810 mm.

Aplicaţie:

Pentru debitarea curată a cablurilor de cupru şi aluminiu. Recomandată şi pentru cabluri cu izolaţie din cauciuc sau plastic şi cu armare cu oţel bandă.

Material:

Oţel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei.

Notă:

Nerecomandată pentru sârmă de oţel şi cablu metalic.