Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă Izolată VDE 580 mm

Cod articol: 730600 580
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ conductori multipli 27 mm
    Pentru conductor unic 150 mm2
    Lungimea totală 580 mm
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Mâner izolat prin imersie
    Confirmare mecanic, cu două mâini
    Material Braț: tub din oțel
    Cap Cap: oțel crom-vanadiu de calitate specială, forjat, călit în ulei
    Cu arc deschidere nu
    Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire da
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 730600 580
    EAN / GTIN 4003773021797
    Număr producător 95 27 600

    Descriere

    Execuţie:

    Cap cu tăişuri în formă de seceră, tăişuri şi transmisie în capul de tăiere, braţe din ţeavă de oţel cu mânere protejate cu material plastic.
    Cap lustruit, mânere izolate până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături