Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă 570 mm

Cod articol: 730500 570
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ conductori multipli 26 mm
    Pentru conductor unic 100 mm2
    Lungimea totală 570 mm
    Mâner Manşon de plastic
    Confirmare mecanic, cu două mâini
    Material Braț: tub din oțel
    Cu arc deschidere nu
    Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire da
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 730500 570
    EAN / GTIN 4012078034333
    Număr producător K1011

    Descriere

    Execuţie:

    Cap cu tăişuri în formă de seceră, tăişuri şi transmisie în capul de tăiere, braţe din ţeavă de oţel cu mânere protejate cu material plastic.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături