{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ conductori multipli | 27 mm | |
Pentru conductor unic | 150 mm2 | |
Lungimea totală | 500 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | izolat prin imersie | |
Confirmare | mecanic, cu două mâini | |
Material | Braț: țeavă din aluminiu, foarte rezistent. | |
Cap | Cap: oțel vanadiu, forjat, călit în ulei. | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 730450 500 | |
EAN / GTIN | 4003773026785 | |
Număr producător | 95 17 500 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |