Foarfecă pentru cabluri tip D15 cu arc de deschidere și funcție de dezizolare 170

Cod articol: 730050 170
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ cablu 12 mm
    Putere de tăiere a conductorului multiplu până la 35 mm2
    Pentru conductori singulari din cupru/ aluminiu 16 mm2
    Lungimea totală 170 mm
    Mâner Manşon de plastic
    Suprafaţă brunat
    Greutate 230 g
    Cu arc deschidere da
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 730050 170
    EAN / GTIN 2050001756053
    Număr producător 700 116 3 HO

    Descriere

    Execuţie:

    • Foarfecă pentru cabluri cu geometrie specială de tăiere pentru o tăiere ușoară, curată, opțional cu arc de deschidere.
    • De asemenea, este conform cu standardul aviatic AS6173/3.
    • Pentru tăierea conductorilor de cupru acoperiți cu staniu, nichel și argint în conformitate cu AS22759, precum și a cablurilor din aluminiu.
    • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel, cablu de sârmă și conductori de cupru dur.
    • Operare ergonomică cu o singură mână.
    • Fără strivire, fără deformare a cablului.

    Descriere:

    https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1