Copii din carbon, plate, octogonale

Cod articol: 730.2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 730.2
EAN / GTIN 7610733005017
Număr producător PB 730.2
L-Număr L60060 1566

Descriere

Descriere:

  • Puncțiune de perforare, octogonală
  • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
  • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și tenacitate, extrem de rezistent
  • capul de perforare post-temperat, previne așchierea conform specificațiilor standard
  • fabricat din oțel octogonal, pentru o manipulare sigură
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametrul mandrinei: 2 mm
  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 8 mm
  • Lungime totală: 110 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături