TwinForce® Șfic de tăiere ultraperformant cu arc de deschidere cu manşoane multicomponent vopsit negru 180 mm

Cod articol: 73 72 180 F
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 73 72 180 F
EAN / GTIN 4003773077657
Număr producător 73 72 180 F
L-Număr L70010 1451

Descriere

Descriere:

  • Tăietorul lateral de putere superioară cu articulație dublă patentată
  • transmisie optimă datorită designului cu articulație dublă
  • taie în mod fiabil toate tipurile de sârmă, dar și benzi de material
  • pentru tăiere grosieră și fină
  • impact tăietor mic: mâna este cruțată. Mușchii și tendoanele sunt ușurate
  • pentru o utilizare cu mai mult confort, pentru cei care taie frecvent sau pentru cazuri de tăiere deosebit de dificile
  • stabilitate ridicată și funcționare fără joc datorită axelor de articulație forjate și frezate cu precizie
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • cu arc de deschidere pentru o repoziționare simplificată și pentru mai multe tăietori

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5,5 mm
  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3,2mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,0 mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare