X-Cut® Şfic compact cu transmisie mare a forței cu manşoane multicomponent vopsit negru 160 mm

Cod articol: 73 02 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Număr producător 73 02 160
L-Număr L70010 1294

Descriere

Descriere:

  • taie cu precizie cele mai fine fire, precum și cablurile cu mai multe fire și sârma de pian dură
  • Puternic, ușor și universal
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • îmbinare prin găuri: cea mai mare stabilitate cu greutate redusă
  • axă de articulație cu rulmenți dubli pentru utilizare dură și permanentă
  • lățime mare de deschidere pentru cabluri mai groase
  • tăiere precisă chiar și cu fire fine de Cu
  • design compact, cu greutate redusă
  • aplicabilitate universală, în asamblare, întreținere și producție
  • 40 % economie de forță în comparație cu frezele laterale standard de aceeași lungime

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,7mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,2mm
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 12,0mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare