Cleşte de sertizare mare 50

Cod articol: 729970 50
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru secţiunea conductorului 6 mm2 - 50 mm2
    Greutate 1,5 kg
    Lungimea totală 380 mm
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 729970 50
    EAN / GTIN 8014212198730
    Număr producător MPR50I

    Descriere

    Execuţie:

    Cap puternic cu acţiune compusă şi şaibe profilate rotative, încorporate. Braţe tubulare cu mânere din plastic. Compatibilitate evidentă cu secţiunea transversală a şaibelor profilate.
    Cu presare inovativă în i, recomandată pentru cablurile cu mai multe fire, fire compacte şi fire subţiri. Prin presarea în i sunt atinse valori de tensiune peste cerinţele normale.

    Aplicaţie:

    Pentru papuc de sertizare cilindric neizolat şi racord pentru ţevi (model normal).

    Notă:

    Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN şi pentru papucii de cablu CNF franţuzeşti.
    Cleşti de strângere pentru papuci de cablu DIN şi CNF franţuzeşti, se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături