Încălțăminte joasă de protecție NEWTON XX10 blue Low ESD S2, mărime 39

Cod articol: 729905-39
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie NEWTON
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Stahl
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 39
Culoarea blau
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729905-39
EAN / GTIN 4030839351604
Număr producător 729905-39
L-Număr L00790 4287

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF