Sculă de montaj pentru LSA-Plus şi alte construcţii similare 0,4-0,8 mm

Cod articol: 729790 0,4-0,8
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ conductor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 175 mm
    Pentru ⌀ conductor 0,4 - 0,8 mm
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 729790 0,4-0,8
    EAN / GTIN 4003773044895
    Număr producător 97 40 10

    Descriere

    Execuţie:

    Sculă pentru montarea pe reglete, prize şi panouri de conexiuni. Împingere şi tăiere într-un singur proces de lucru.

    Aplicaţie:

    Pentru cabluri UTP şi STP cu ⌀ conductorului 0,4 până la 0,8 mm şi cârlig de tragere integrat, precum şi tijă de deblocare.

    Material:

    Carcasă din plastic, rezistentă la impact.