Încălțăminte joasă de protecție LANCE grey Low ESD S1, mărime 41

Cod articol: 729695-41
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie LANCE
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Stahl
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Culoarea grau
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729695-41
EAN / GTIN 4030839278956
Număr producător 729695-41
L-Număr L00790 2739

Descriere

Descriere:

  • Material textil/microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din TPU/PU MAXXIMO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF