{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MultiCrimp | |
Număr bacuri interschimbabile | 3 | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Pentru papuci de cablu, izolaţi şi conector | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Pentru racord plat neizolat | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Număr producător | 97 33 01 |