Încălțăminte joasă de protecție MADDOX darkblue Low ESD S3, mărime 44

Cod articol: 729631-44
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea blau
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729631-44
EAN / GTIN 4030839317600
Număr producător 729631-44
L-Număr L00790 3498

Descriere

Descriere:

  • Material din piele de căprioară hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU MAXXIMO
  • Capac de protecție din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Include șireturi suplimentare