Cleşte de sertizare cu 4 pini SelectorCrimp HDT-48, mâner din două componente 3

Cod articol: 729560 3
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru secţiunea conductorului 0,35 mm2 - 3 mm2
Lungimea totală 230 mm
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Număr producător 8782 0009 6

Descriere

Execuţie:

Clește de sertizare special pentru prelucrarea contactelor cu filet de conectare de la seria DT de la TE Connectivity (anterior: Deutsch Kontakte). Închiderea pinilor de sertizare se face prin selectorul cu 8 poziţii. Deschidere optimizată, design ergonomic şi forţă manuală redusă. Verificarea calității cu calibru Go-Nogo (opțional Cod 729561 Ref. 3).
Sertizare sigură datorită blocării forţate şi avansului sincron la pinii de sertizare.

Aplicaţie:

Pentru contacte cu ştifturi şi bucşe strunjite.

Livrare:

Cleşte de sertizare cu patru dornuri cu ştift universal de control, în ambalaj modular.