Încălțăminte joasă de protecție MALVIN blue Low ESD S3, mărime 45

Cod articol: 729541-45
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie MALVIN
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea albastru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729541-45
EAN / GTIN 4030839271896
Număr producător 729541-45
L-Număr L00790 2232

Descriere

Descriere:

  • Material din piele nabuc hidrofobizată/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU MAXXIMO
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MALVIN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături