Cleşte de sertizare cu 4 pini SelectorCrimp, mâner din 2 componente 3,3

Cod articol: 729525 3,3
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SelectorCrimp
Pentru secţiunea conductorului 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Lungimea totală 230 mm
Există dispozitiv de blocare forţată da
afişaj digital nu
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Număr producător R8752 0000 6

Descriere

Execuţie:

Sertizare sigură datorită dispozitivului de blocare şi a închiderii sincron a pinilor de sertizare.
Închiderea pinilor de sertizare cu ajutorul selectorului cu 8 poziţii conform MIL. Contact unic şi mai multe contacte ale ştifturilor sunt  disponibile. Este posibilă fără probleme utilizarea dispozitivelor de poziţionare MIL. Lăţime optimă de deschidere, design ergonomic şi forţă manuală redusă. Poziţia selectorului poate fi citită de pe ambele părţi ale cleştelui.

Aplicaţie:

Pentru contacte cu ştifturi şi bucşe strunjite cu geometrie de sertizare analog MIL.

Livrare:

Cleşte de sertizare cu 4 pini în ambalaj sistematizat.

Notă:

Alegerea cleştelui şi a contactului depinde de utilizarea respectivă. În funcţie de sistemul de prindere există diverse contacte. Acestea sunt disponibile la cerere.