Execuţie:
Corp uşor şi extrem de stabil al cleştelui, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu mâner ergonomic din două componente. Dezizolarea conductoarelor flexibile şi masive de 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Prin reglare fină, se obţine o ajustare optimă la materialele speciale sau la condiţiile de temperatură.
Sertizare pătrată rapidă şi precisă a manşoanelor de protecţie a extremităţilor, conform DIN 46228 partea 1 + 4, a 0,25 – 4 mm². Autoreglare – permite schimbarea rapidă între diverse dimensiuni. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Avantaj:
Tăierea şi dezizolarea cablului, precum şi sertizarea manşoanelor de protecţie pentru capetele de cablu se realizează cu o singură unealtă şi nu necesită schimbarea sculelor, toate acestea însemnând economie de timp.
Aplicaţie:
Pentru cablarea dispozitivelor electronice, cum ar fi PLC (controler logic programabil), în instalaţii casnice sau în rulote.
Piese de schimb:
Cuţit de schimb disponibil la Cod
728714 Ref. 10 şi opritor longitudinal la Cod
728715 Ref. 10.