Set de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului inclusiv cleşte de sertizare PreciForce® 1

Cod articol: 729472 1
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 265 mm
    Lăţime 170 mm
    Înălţime 68 mm
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 729472 1
    EAN / GTIN 4003773062158
    Număr producător 97 90 23

    Descriere

    Execuţie:

    Set complex pentru sertizarea manşoanelor de protecţie a capetelor de cablu izolate. Cleşte de sertizare robust, puternic PreciForce® cu pârghie articulată pentru transmisie pentru secţiuni 0,25 − 6,0 mm² .

    Livrare:

    Cleşte de sertizare Cod 729425 Ref. 6 şi 1200 buc. de manşoane uzuale de protecţie a capetelor de cablu în cutie stabilă din plastic (TANOS MINI-systainer®) cu 2 cu inserţii din material plastic pentru stocare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături