Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2

Cod articol: 729466 16
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,08 mm2 - 16 mm2
Suprafaţă cromată
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729466 16
EAN / GTIN 4049002150753
Număr producător 610 286 6

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă exactă cu bacuri de presare acţionate sincronizat. Sertizare hexagonală conform DIN = economie de spaţiu. Formă de sertizare conform DIN 46228.
Cleşte cromat, bacuri brunate.
Şi pentru manşoane Twin de protecţie a extremităţii cablului, până la 2×10 mm2.